モノタロウ

折りたたみコンテナ専用 フタ

折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ折りたたみコンテナ専用 フタ - モノタロウ
(2件のレビュー)

モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。

用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
組み合せ適合品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525118-青色24085525030336×264×19
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525127-乳白色24085525039336×264×19
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525136-OD色24085525048336×264×19
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525145-青色55085525057530×336×19
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525154-乳白色55085525066530×336×19
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525170-OD色55085525075530×336×19
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525179-青色80085525084649×439×21
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525188-乳白色80085525100649×439×21
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525197-OD色80085525109649×439×21
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85525127
2026-02-07
用途: 部屋の荷物整理
PinkRosalina卸売・小売業

前回購入した折りたたみ式コンテナの蓋がピッタリで気に入り2回目の購入

2026-02-20
用途: 透明ではない
勝又青果店

以前より透明でなくなった。どちらかというと白に近い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。色の表記を修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする