オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089

オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089 - プロトオイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0089
ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
番手:220
材質[素材]:A砥粒
使用箇所:バリ取り等
内容量[数量]:1個
特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手220使用箇所バリ取り等数量(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483425PGR0089
800
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする