ストローク(mm)1250取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa機能オートスイッチなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.65チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5MPa最低使用圧力(MPa)0.05MPa周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし内容量1個