曜日別特売

ユニバーサルリフレクター

ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)

ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。
・1個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない
サイズ:縦28×横58(mm)
1個入り
形状レクタングルレッドサイズS取付部後方反射器取付け方法M5ボルト内容量1個
注意
※ 車両後方への取り付けのみ対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548371448504
700
618
680(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする