TANGE SEIKI
PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ
ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且
つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ
パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施
したトリプルシールドメカニズムを採用。
サイズ
1"
質量(g)
12.1
スタックハイト(mm)
35.1(上23.0、下12.1)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526116
T14H_P01301
ブラック
ITA
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
85526125
T14H_P01302
シルバー
ITA
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
85526134
T14H_P01303
ブラック
JIS
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
85526150
T14H_P01304
シルバー
JIS
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください