TANGE SEIKI
TG36ZS22 ゼロスタックスタックヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
サイズ
1-1/8"
質量(g)
76
外径(mm)
圧入:44
スタックハイト(mm)
8.8(上6.5、下2.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526825
T14H_P03301
ブラック
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
85526834
T14H_P03507
シルバー
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください