TANGE SEIKI
TG36ZS22 Upper テーパードヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
76
タイプ
Lower
外径(mm)
圧入:44
スタックハイト(mm)
8.8(上6.5、下2.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526859
T14H_P03401
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください