TANGE SEIKI
FL250C スレッドヘッドパーツ
ボディーに 6061-T6アルミを採用し軽量
且つ強靭。カートリッジベアリングを採用。
サイズ
1"
質量(g)
89
スタックハイト(mm)
35.3(上24.0、下11.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526159
T14H_P00601
ブラック
ITA
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
85526168
T14H_P00602
シルバー
ITA
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
85526177
T14H_P00603
シルバー
JIS
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください