TANGE SEIKI
1.5CB Lower テーパードヘッドパーツ
サイズ
1.5(1-1/2")
タイプ
Lower
外径(mm)
圧入:50
スタックハイト(mm)
13.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526414
T14H_P00201
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください