TANGE SEIKI
TG36IS24 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1"
質量(g)
63
スタックハイト(mm)
8.1(上7.5、下0.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526789
T14H_P02701
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください