TANGE SEIKI
LEVINアロイ (レビンアロイ ) スレッドヘッドパーツ
ボディーに7075-T6アルミを採用し計量かつ強靭。熱処理クロモリボールレース。
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
110
スタックハイト(mm)
37.5(上25.0、下12.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526080
T14H_P00901
ITA
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
85526089
T14H_P00902
JIS
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください