TANGE SEIKI
ZS227X Lower テーパードヘッドパーツ
サイズ
1.25(1-1/4")
タイプ
Lower
外径(mm)
圧入:44
スタックハイト(mm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526990
T14H_P06601
ブラック
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
85526999
T14H_P06602
マットブラック
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください