TANGE SEIKI
TG32IS22 インテグレーテッドスタックヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
サイズ
1-1/8"
質量(g)
62
タイプ
ITA
スタックハイト(mm)
8.1(上7.6、下0.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526764
T14H_P02001
ブラック
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
85526780
T14H_P02002
シルバー
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください