TANGE SEIKI
TG36J3S Upper テーパードヘッドパーツ
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
41
タイプ
Upperのみ
外径(mm)
圧入:34
スタックハイト(mm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526378
T14H_P06501
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください