TANGE SEIKI
TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
サイズ
1-1/8"
質量(g)
100
スタックハイト(mm)
25.0(上13.9、下11.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526965
T14H_P01501
ブラック
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
85526974
T14H_P01502
シルバー
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください