TANGE SEIKI
ZS225 Lower テーパードヘッドパーツ
サイズ
1.5(1-1/2")
タイプ
Lower
外径(mm)
圧入:56
スタックハイト(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526676
T14H_P03801
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください