TANGE SEIKI
TG36IS227SL テーパードヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"、1-1/4”
質量(g)
89
スタックハイト(mm)
2.3(上1.5、下0.8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526719
T14H_P05901
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください