TANGE SEIKI
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
ジュラルミンボディー、熱処理クロモリボール
レース仕様。
付属品
アルミキャップセット付
色
シルバー
サイズ
1"
質量(g)
74
タイプ
JIS
スタックハイト(mm)
24.9(上13.2、下11.7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526938
T14H_P01904
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください