TANGE SEIKI
TG36J27 (LAV-82 ) スレッドレスヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
サイズ
1-1/8"
質量(g)
88
スタックハイト(mm)
25.3(上13.8、下11.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526265
T14H_P03101
ブラック
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
85526274
T14H_P03104
シルバー
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください