TE32TGR (STR ) スレッドレスヘッドパーツ

TE32TGR (STR )  スレッドレスヘッドパーツ - TANGE SEIKITE32TGR (STR )  スレッドレスヘッドパーツ - TANGE SEIKI

上下同じ構造のカップを採用したリバーシブル
タイプ

サイズ1"質量(g)110タイプタイプスタックハイト(mm)23.6(上12.3、下11.3)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526344T14H_P01403シルバー
3,200
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
85526360T14H_P01404シルバー
3,200
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
85526947T14H_P01401ブラック
2,500
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
85526956T14H_P01402ブラック
2,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする