TG32CL スレッドレスヘッドパーツ

TG32CL  スレッドレスヘッドパーツ - TANGE SEIKI

剛性と制度を兼ね揃えたステンレスカートリッ
ジベアリング圧入タイプ。
圧入されたベアリングは交換不可。
リプレース※価格は P104 下記を参照下さ

付属品アルミキャップセット付シルバーサイズ1"質量(g)92タイプITAスタックハイト(mm)25.0(上13.0、下12.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526667T14H_P01801
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする