TANGE SEIKI
TG36J2 (J-2 ) スレッドレスヘッドパーツ
付属品
アルミキャップセット付
色
ブラック
サイズ
1-1/8"
質量(g)
88.5
スタックハイト(mm)
25.5(上14.0、下11.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526929
T14H_P03001
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください