TG32RDC SuperPolish スレッドレスヘッドパーツ

TG32RDC SuperPolish  スレッドレスヘッドパーツ - TANGE SEIKI

ボディーに 6061-T6アルミを採用しスー
パーポリッシュに仕上げた美しい RDC。

付属品アルミキャップセット付サイズ1"質量(g)76タイプタイプスタックハイト(mm)25.3(上13.8、下11.5)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526326T14H_P02201
8,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
85526335T14H_P02202
8,600
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする