TG36IS245LT テーパードヘッドパーツ

TG36IS245LT テーパードヘッドパーツ - TANGE SEIKI
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1-1/8"、1-1/2”質量(g)89スタックハイト(mm)16.0(上15.4、下1.6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526710T14H_P02801
6,700
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする