TANGE SEIKI
1.5ZSR Lower テーパードヘッドパーツ
サイズ
1-1/8"
タイプ
Lower
外径(mm)
圧入:49.7
スタックハイト(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526405
T14H_P00301
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください