TE36ZST2 NEW ゼロスタックスタックヘッドパーツ

TE36ZST2 NEW ゼロスタックスタックヘッドパーツ - TANGE SEIKI
付属品アルミキャップセット付ブラックサイズ1-1/8"質量(g)93外径(mm)圧入:44スタックハイト(mm)8.8(上6.5、下2.3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526369T14H_P05601
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする