TANGE SEIKI
クラシックB.B. ボトムブラケット
抵抗の無いスムーズな回転を提供できる
カップ& コーンタイプのボトムブラケット
幅(mm)
シェル:68
サイズ
1.37"×24T
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527148
T14B_B00401
アクスル:110
¥
15,500
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
6日以内出荷
85527157
T14B_B00402
アクスル:113
¥
15,500
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
6日以内出荷
85527166
T14B_B00403
アクスル:118
¥
15,500
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
6日以内出荷
85527175
T14B_B00404
アクスル:122
¥
15,500
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください