MARUTO(大久保製作所)
ミニバイク用 K2プラス
長年愛され続ける「K2」のハンドルカバーをリニューアル
適合車種
ミニバイク・スクーター
【ホンダ】ディオ・タクト・リード・スぺイシー・スーパーカブ50(AA04)/スーパーカブ110(JA10)
【ヤマハ】ジョグ・アクシス
【スズキ】レッツ・アドレス
※大型スクーター・パイプハンドルには装着できません。
用途
ハンドルカバー
材質
PVCレザー/PVC/アクリルボア/ウレタンスポンジ
内容量
1セット
注意
※オプションパーツ(グリップヒーターのスイッチなど)をミラー近辺に取り付けている場合、ハンドルカバー装着前にオプションパーツを移動するか、ハンドルカバーの適切な位置に切り込みを入れるなど加工を行い、スイッチ類をハンドルカバーの外へ出して装着してください。
※ハンドルカバー内の空間でのオプションパーツの取り付け及び操作を絶対に行わないでください。ハンドルカバー内は、基本操作が出来るスペースしかありません。オプションパーツの装着、操作等をハンドルカバー内で行いますとハンドルカバーの破損や、安全運転を阻害する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85531260
K2 Plus
黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85531269
K2 Plus
シルバー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85531278
K2 Plus
無地黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85531287
K2 Plus
無地シルバー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください