京セラインダストリアルツールズ
集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする
大径カートリッジフィルターを採用
ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える
乾湿両用
付属品
ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1
質量(kg)
4
材質(本体)
PP
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
(乾燥)5/(液体)5
風量(m
3
/min)
1.2
最大真空圧(kPa)
16
内容量
1台
取扱説明書:
(1.49MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85528137
VC-51
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください