曜日別特売

充電式スクリュードライバー

充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー - 京セラインダストリアルツールズ

●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです
●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです)
●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています
●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です
●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます
●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています

用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作付属品プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1材質ハウジング:ABS質量(kg)0.28(内蔵電池含む)質量(g)280回転数(min-1[r.p.m])300チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)型番BDX-4Vねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5最大締付トルク(N・m)2.5充電時間1時間50分バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)(電動)2.5/(手動)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])300内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用中に振回されないように本体を確実に保持してください
※使用中はビットなどの工具類や切り屑などに手や顔を近づけないでください
※USB充電ケーブルは付属(5V/2Aまで対応)のものを使用するか、市販のケーブル(5V/1A以上)を使用してください
※誤って落としたりぶつけたりしたときはビットなどの工具類や本体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※絶対に分解したり修理・改造をしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85528085BDX-4V
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする