SUGICO(スギコ)
排水ホース(ジャバラホース)
・接続部はナット回転式です。
材質
PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ
50A用
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30.5
ホース長さ(m)
0.8
ホース外径(Φmm)
35
内容量
1本
関連資料:
寸法図(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525608
TO-292M/80
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください