50A用ジャバラホース

50A用ジャバラホース - SUGICO(スギコ)

G2ネジ排水トラップに接続できます。

用途接続部はナット固定式です。材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8内容量1本
関連資料:寸法図(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525617TO-192NL/80
1,050
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする