スパンファブ
接着シート クモの巣
スパンファブ クモの巣 両面接着シート ドイツ製 1m×500m 融点90°~110°
用途
手芸、クラフトDIY、手作りハンドメイド、アイロン洋裁、型崩れ防止、仮止め、保形
成分
共重合ポリエステル
色
ホワイト
長さ(cm)
【100】50000
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527340
ABE004-500
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
1
お送りできません