電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍

電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ

◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能
◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能

用途細かい作業や検品など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)約410記録媒体microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:1080P、写真:2Mディスプレイ4.3インチTFT液晶バッテリー容量(mAh)1600/3.7V動作温度範囲(℃)0~50拡大率(倍)最大:1000内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527918MICRO-1000
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする