曜日別特売

シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1

シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1 - プロトシールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1 - プロトシールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:SCC-1
泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄
販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄
使用箇所:チェーン
容量[ミリリッター]:1000
備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)
関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1

仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1適合チェーン容量(mL)1000備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)使用箇所チェーン危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525626SCC-1
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする