曜日別特売

HDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック

HDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコムHDMIケーブル Premium 4K2K(60P)対応 ナイロンメッシュケーブル ブラック - エレコム

ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。

用途
18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。
曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)約7.0対応解像度4K×2K(60P)対応ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527376ECDH-HDP10SBK1.0※コネクタ部分を含まず
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
85527385ECDH-HDP20SBK2.0※コネクタ部分を含まず
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
85527394ECDH-HDP30SBK3.0※コネクタ部分を含まず
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする