スバル純正 ラゲージボード

スバル純正 ラゲージボード - スバルアクセサリー

適合車種:サンバー バン(VB、VBクリーン、トランスポーター、VC、VCターボ)
積荷の区分けや整理に便利
ボード下高さ:400mm
サイズ:長さ930×幅1360mm
最大積載荷重:7kg
※収納式デッキボードセットと同時装着不可
※ユーティリティフック(2個セット)は他の場所に装着可能です

適合車種SAMBAR VAN(VB、VBクリーン、トランスポーター、VC、VCターボ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8552475908240F5005
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする