メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0087
六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ
色[カラー]:ブラック
サイズ:差込3/8インチ 六角
材質[素材]:クロムバナジウム鋼
使用箇所:汎用品
内容量[数量]:1個
特記事項:六角サイズ17/19mmと22/24mmに対応します。差込み角は3/8インチ
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117


