曜日別特売

ブラッシュボーイ

ブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパンブラッシュボーイ - シービージャパン

【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず
回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!
ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。
付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。
排水用のスライド蓋付き。
パーツをまとめてコンパクト収納可能。
使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。

セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)120定格電圧AC100Vコード長さ(m)電源:1本体質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)連続:15標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量)洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531497TOM-12 Pro
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする