曜日別特売

ロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO

ロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO - エコバックスジャパン
(1件のレビュー)

【優れた清掃力】
6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。
超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。
※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。
【スマートな賢さ】
TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。
掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。
【充実した機能】
ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。
アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。
アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。
起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。

仕様最大吸引力(真空度Pa):6500セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル消費電力(W)本体:35本体質量(kg)2.95充電時間約5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101水タンク容量(mL)420稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)ダストボックス容量(mL)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85531488DLX34-22EE
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 掃除
運輸・通信業

モノタロウさんから おなじメーカで別機種2台目の購入            この商品が吸引力がモノタロウさんの中で一番大きかったので再度購入     以前購入したDX9Gとの違いは下記                          長所:なにせ駆動音が小さい、 静かでよい。  水拭きのモップ仕様が変わり脱着が必要なくなりこちらの方が良い    本体が一回り小さい                   欠点: 欠点かわからないが、ごみをかき集める部品が右側だけになった 以前の機械は両側にあった。 反対を向いて2往復すればよいという考えなのだと思う。    大欠点: 何せ段差から落ちる 落ちる 落ちる  DX9Gは玄関などにセンサーにより落ちなかったが なぜか このY1PROは 落ちる  落ちて壊れるのではないかと思うほど。  また不在時に落ちて掃除が完結していないので 困る  メーカーさん どうにかなりませんか?  同額&性能アップしていれば次回はDX9Gを購入すると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする