両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!
ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。
一本で4サイズ(8、10、12、13)
傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。
ラチェット機構
全長140mmのショートタイプ

材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24内容量1個
関連資料:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525398DR-0813S-FAS
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする