DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工プロカッター
刃を前から交換可能
刃の交換時にスライダーを引く手間がない
刃の交換が早くて簡単
スライダー抜け落ち防止
材質
本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼
質量(g)
86
本体寸法(mm)
20×165×55
内容量
1個
関連資料:
(0.63MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85525364
JPC-170AL
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
電工プロカッター
参考になった