みるサーチミニ スリム

みるサーチミニ スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムになって新登場!
2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。
スマホで見る!ワイヤレスカメラ
録画、再生をスマホで操作
スリム22mm
最長12m
濡れてもOK!(IP64)
LEDライト付
USB充電式
WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)
ピント調節機能付(自動or手動)
水平調節機能付
録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!

仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)内容量1台
関連資料:(3.35MB)取扱説明書:(2.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525450CMS-WC3
63,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする