カンホルダー(クリアタイプ)

カンホルダー(クリアタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カンホルダー(クリアタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カンホルダー(クリアタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カンホルダー(クリアタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

軽量で衝撃に強いポリカーボネート製
走っても外れにくいベルトキャッチ構造
底パッキン付

用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)内容量1個
関連資料:(0.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525355CHD-70-CL
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする