デジタルケーブルメジャー

デジタルケーブルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる
10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要
本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作
ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要
アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)
バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
用途に合わせて選べる付属ケーブル
<クリップ(小)>
細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用
<クリップ(大)>
太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用
<テストプローブ>
太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)

用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)内容量1個
関連資料:(0.37MB)取扱説明書:(2.5MB)
注意
※活線不可
※途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※エコケーブル、6600V CVケーブル、アルミCVケーブルは、ユーザーモードを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525425DMJ-1000AA
55,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルケーブルメジャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする