曜日別特売

MAXクリーンダブルクロス

MAXクリーンダブルクロス - MCC(MaxClean)MAXクリーンダブルクロス - MCC(MaxClean)MAXクリーンダブルクロス - MCC(MaxClean)MAXクリーンダブルクロス - MCC(MaxClean)MAXクリーンダブルクロス - MCC(MaxClean)

特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。

用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。材質PET60%:キュプラ40%ホワイトタイプクリーンパック有り入数(枚)20寸法(cm)22.5×25.5清浄度クラス100内容量1袋(20枚)
注意
※サイズ公差±5%
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525504MAX-3003
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする