アイビル
デジタルタイマースリムキューブ
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)
84×42×15
質量(g)
35
電源
リチウムボタン電池CR2025×1個
機能
LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533868
Z-430
ブラック
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
85533886
Z-430
ホワイト
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
85533877
Z-430
ブラウン
¥
1,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください