テザック
エビスクラッドロープ
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。
組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。
ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途
定置網漁も側張り用など
材質
ポリエステル繊維
備考
加工なし
長さ(m)
152
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤー径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85535864
36mm×152m
308
20
36
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535880
38mm×152m
358
22
38
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535889
40mm×152m
411
24
40
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535898
42mm×152m
469
26
42
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535907
44mm×152m
531
28
44
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535916
46mm×152m
598
30
46
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません