テザック
PE被覆エビスクラッドロープ
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。
海洋生物が付着しにくいです。
用途
漁業・水産用
材質
PE樹脂
長さ(m)
152
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤー径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85535496
44mm×152m
338
20
44
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535505
46mm×152m
398
22
46
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535514
48mm×152m
460
24
48
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535530
50mm×152m
677
26
50
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535539
52mm×152mm
760
28
52
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85535548
54mm×152m
857
30
54
オープン
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません