曜日別特売

マルチミックスFダブラー

マルチミックスFダブラー - テザック

軽量で水に浮く新しいタイプのダブルブレードロープです。
外航船の係船索に最適です。

用途係留索など仕様端末加工なし長さ(m)200内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
太さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553442840mm×200m19040
オープン
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553443745mm×200m24145
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553444650mm×200m29850
オープン
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553445555mm×200m36055
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553446460mm×200m42860
オープン
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553448065mm×200m50365
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553448970mm×200m58370
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553449875mm×200m66975
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553450780mm×200m76280
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする